Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total11-7/8 pulg.
- Peso2.82 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula1 pulg.
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 3.3 a 16.7 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)39.6 a 200.4 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 4.5 a 22.7 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662679080976
- Tipo de llaveMicrómetro