Motion
J7207MPF

PROTO TOOLS
J7207MPF

Zócalo de impacto - Zócalo de 7 mm, Accionamiento de 3/8 pulg., 6 PT, 1-3/32 pulg. OAL, Sistema métrico
Artículo MI #02996972
No. Fabricante J7207MPF
Precio23.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J7207MPF

Zócalo de impacto - Zócalo de 7 mm, Accionamiento de 3/8 pulg., 6 PT, 1-3/32 pulg. OAL, Sistema métrico
Artículo MI #02996972
No. Fabricante J7207MPF

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-3/32 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7 mm

Detalles

  • Material
    Aleación magnética/Nylon
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679574123

Descripción general

Descripción del fabricante
J7207MPF SKT 3/8DR HI STR MAG PWR 7MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"