Motion
NCDY2S10H-0500-A72

SMC
NCDY2S10H-0500-A72

NCY2S-Magnetically Cilindro de aire sin varilla acoplado - Doble acción, 0.3750 pulg. calibre, 5.0000 pulg. carrera, tipo guía de cojinete deslizante
Artículo MI #02997024
No. Fabricante NCDY2S10H-0500-A72
Precio310.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDY2S10H-0500-A72

NCY2S-Magnetically Cilindro de aire sin varilla acoplado - Doble acción, 0.3750 pulg. calibre, 5.0000 pulg. carrera, tipo guía de cojinete deslizante
Artículo MI #02997024
No. Fabricante NCDY2S10H-0500-A72
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
Precio310.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Altura total
    1.37 pulg.
  • Longitud total
    8.90 pulg.
  • Ancho general
    2.91 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    5.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla NCY2S acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Está disponible en una fuerza de retención magnética estándar o de alta resistencia. Es una unidad de una pieza integrada con cojinetes deslizantes que proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales.
  • Cambio automático
    A72 - Reed, CA Volt CA menor que 200, LED, Cable conductor, Vertical
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    26 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    26 a 101 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Interruptor listo
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY2S10-PS
  • Serie
    NCY2S
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con perno de ajuste

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDY2S10H-0500-A72
  • Tamaños de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"
  • Longitud de carrera: 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Presión mínima de funcionamiento: 26 psi
  • Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo