Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.4300 pulg.
- Exterior Diámetro1.8000 pulg.
- Longitud total1.4600 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción de la tuerca del collar
- UPC_NO782476046408
Descripción general
- Facilidad de instalación y extracción: el equipo que utiliza el buje GRIP TIGHT necesita poca modificación, como la reducción del diámetro y el taladrado/roscado
- No es necesario mecanizar el eje para asientos de llave o tolerancias ajustadas
- Contacto concéntrico en el eje para un mejor agarre – Menos vibración
- Utilizable con eje comercial: reducción del coste del material
- Sin tornillos de fijación en contacto con el eje, sin corrosión por rozamiento
- Sistema equilibrado superior
- El mismo concepto de casquillo utilizado en cojinetes, cubos de ventilador y poleas
- No se requiere un mecanizado elaborado para el buje de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.