Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio57.15 mm
- Ancho de la base63.5 mm
- Longitud del centro del perno al centro158.8 mm
- Agujero Diámetro50 mm
- En general Longitud206.38 mm
- Ancho general3.1250 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial33200 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327405663