Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.693 pulg. | 43.000 mm
- Diámetro exterior2.5 pulg. | 64.000 mm
- Longitud total40 pulg.
Detalles
- Calificación beta≥200
- Aplicación de elementosDevolución
- Tipo de elementoCartucho
- Material del filtroPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras50 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieBetafit - 3310
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación