Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.05 pulg., 1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg., 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Tamaño hexagonal máximo3/8 pulg., 10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo0.05 pulg., 1.5 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Las llaves hexagonales están hechas de acero aleado tratado térmicamente. • Acabado de óxido negro resistente a la corrosión. • Bordes de llave hexagonal biselados para ofrecer un mejor ajuste y reducir los sujetadores de pelado.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- IncluyeSoporte de plástico con etiqueta duradero
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Las llaves hexagonales están hechas de acero aleado tratado térmicamente.
- El acabado de óxido negro resiste la corrosión.
- Bordes de llave hexagonal biselados para ofrecer un mejor ajuste y reducir los sujetadores de pelado.