Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla22 pulg.
- Longitud total de la sierra27-3/4 pulg.
- Peso8.00 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Almacenamiento de sierra integradoSin almacenamiento de sierras de sierra incorporadas
- Estilo de mangoPP con agarre texturizado
- IncluyeAjuste de ángulo simple para la mayoría de las aplicaciones
- Ángulo ingleteÁngulo ajustable
- Caja de inglete y/o sierraSierra de inglete y caja
- Tpi15
- UPC_NO076174208009