Motion
89-874
Cortador de alambre - Cable coaxial: capacidad de corte de 1/2 in, sin retorno por resorte, longitud total de 8 in
Artículo MI #02997758
No. Fabricante 89-874
Precio29.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Cable coaxial: capacidad de corte de 1/2 in, sin retorno por resorte, longitud total de 8 in
Artículo MI #02997758
No. Fabricante 89-874
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
Precio29.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    Cable coaxial: 1/2 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    076174898743

Descripción general

Descripción del fabricante
89-874 CORTADOR DE CABLE MAXSTEEL« 8.5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo