Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.6250 pulg.
- Diámetro interno30 mm
- Altura total3.1563 pulg.
- Longitud total6.1875 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso2.99 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Cojinete de repuestoGYE30KRRB
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieYAK
- UPC_NO087796265271