Motion
8220TNBF18
Rodamiento de bolas radial especial Nice® - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.2813 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #02998988
No. Fabricante 8220TNBF18
Precio59.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial especial Nice® - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.2813 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #02998988
No. Fabricante 8220TNBF18

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2813 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Plano
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    8220TNBF18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales especiales - Orificio de 0.375", diámetro exterior de 1.281", ancho de 0.375"
  • Aplicación
    Secciones de carro móviles para sierras de carne
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    8220TN BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas radial especial 8220TNBF18 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 1.2813 in y ancho de 0.3750 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    8220TNBF18
  • Número de Upc del fabricante
    637400297589
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Acero
  • UPC_NO
    637400297589

Descripción general

Descripción del fabricante
8220TN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo