Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor330 galones (EE. UU.)
- Grado ISO220
- Grado de AAG90
Detalles
- Número AGMA5
- ComposiciónSintético
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Rango de temperaturaMáximo de +600 °F
- Viscosidad1,112 SUS a 100 °F, 220 cSt a 40 °C
Descripción general
Descripción del fabricante
L0780-070 220 SIN. FLUIDO A ALTA TEMPERATURA 330GAL