Motion
85-762
Llave ajustable - 10-1/4 in de longitud total, Material de acero, Acabado cromado, Mango de agarre de cojín, Capacidad máxima de mordaza de 1.3750 in
Artículo MI #03000404
No. Fabricante 85-762
Precio37.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable - 10-1/4 in de longitud total, Material de acero, Acabado cromado, Mango de agarre de cojín, Capacidad máxima de mordaza de 1.3750 in
Artículo MI #03000404
No. Fabricante 85-762
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
Precio37.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.3750 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • UPC_NO
    076174857627
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
85-762 LLAVE AJUSTABLE CON EMPUÑADURA DE 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo