Motion
85-956
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 13 PC, Acabado/revestimiento cromado, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Puntos de socket de 6 PT, Sin impacto
Artículo MI #03000405
No. Fabricante 85-956
Precio154.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Número de sockets: 13 PC, Acabado/revestimiento cromado, Estilo de eje recto estándar, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Puntos de socket de 6 PT, Sin impacto
Artículo MI #03000405
No. Fabricante 85-956

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Estuche moldeado por soplado
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    7 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    076174859560

Descripción general

Descripción del fabricante
85-956 JUEGO DR SKT 1/2 DR 6 PT MM 16 PIEZAS
  • Forjado con acero de alta calidad y acabado en cromo de alto pulido
  • Cada mango de trinquete está diseñado ergonómicamente y tiene un mecanismo de conmutación inversa fácil de usar con el pulgar
  • Las tomas y las extensiones permanecen bloqueadas en la unidad hasta que se desacoplan con un botón de liberación rápida de bajo perfil y fácil acceso
  • El diseño Max-Drive de esquina de radio único proporciona un 15% más de par para apretar los sujetadores fácilmente y simplificar el giro de esquinas redondeadas
  • Ayuda a reducir el desgaste del sujetador al minimizar el contacto en el 5 % exterior del sujetador; ayuda a aumentar la esperanza de vida útil
  • Ayuda a reducir el deslizamiento de sujetadores congelados u oxidados
  • Todos los trinquetes y casquillos Stanley® se fabrican globalmente y están diseñados para cumplir o superar las especificaciones ANSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo