Motion
85-990
Juego SAE de llave combinada de 14 piezas
Artículo MI #03000410
No. Fabricante 85-990
Precio169.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego SAE de llave combinada de 14 piezas
Artículo MI #03000410
No. Fabricante 85-990

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Peso
    11.28 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 3/8 a 1-1/4 pulg.
  • Tamaños de llave
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    14
  • UPC_NO
    076174859904
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
85-990 PEINE DE LLAVE FIJA SATINADO SAE 14 PIEZAS
  • El extremo de la caja de la llave combinada Stanley® emplea el diseño Max-Drive, que permite que el extremo de la caja entre en contacto con el dispositivo de fijación lejos de la esquina
  • Este sistema permite aplicar un 15% más de par que las llaves estándar al dispositivo de fijación y ayuda a reducir el redondeo del dispositivo de fijación
  • Diseñado para cumplir con las especificaciones ANSI
  • Incluye: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" con bolsa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo