Motion
66253464607

Norton Abrasives
66253464607

Rueda de corte Norzon Iii - 16 pulg. de diámetro, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado de grano extra grueso, 4800 rpm
Artículo MI #03000463
No. Fabricante 66253464607
Precio194.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253464607

Rueda de corte Norzon Iii - 16 pulg. de diámetro, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado de grano extra grueso, 4800 rpm
Artículo MI #03000463
No. Fabricante 66253464607

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253464607

Descripción general

Descripción del fabricante
662534-64607 RUEDA DE CORTE 16" X 1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo