Motion
B4-20TEI-30SB
Ralentí de canalización de impacto: clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #03000483
No. Fabricante B4-20TEI-30SB
Price$597.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí de canalización de impacto: clasificación CEMA B, ángulo de 20 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #03000483
No. Fabricante B4-20TEI-30SB
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
Su precio$597.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20 °
  • Belt Width  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    31-5/16 pulg.
  • Longitud total
    41 pulg.
  • Roll Diameter  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    10-9/16 pulg.
  • Longitud del rodillo
    9 pulg.
  • Peso
    56.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-20TEI-30SB POLEA GUÍA DE DEPRESIÓN DE IMPACTO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes