Motion
PE25
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 32 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03000751
No. Fabricante PE25
Precio149.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 32 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03000751
No. Fabricante PE25
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
Su precio$149.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    32 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    11.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    PE
  • UPC_NO
    4012802801958

Descripción general

Descripción del fabricante
PE25-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo