Motion
SAR1-30

NTN
SAR1-30

Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 22 mm, Abierto
Artículo MI #03000752
No. Fabricante SAR1-30
Precio179.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAR1-30

Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 22 mm, Abierto
Artículo MI #03000752
No. Fabricante SAR1-30
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
Precio179.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    22 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 N
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
SAR1-30 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos