Motion
53213

NSK
53213

Rodamiento de bolas de empuje ligero NSK 53213 con asiento de alineación, calibre de 65 mm, 105 mm OD, 32 mm W, carga 189000 N
Artículo MI #03000790
No. Fabricante 53213
Precio441.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
53213

Rodamiento de bolas de empuje ligero NSK 53213 con asiento de alineación, calibre de 65 mm, 105 mm OD, 32 mm W, carga 189000 N
Artículo MI #03000790
No. Fabricante 53213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$441.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    0.93 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176413100
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    75500 N
  • Serie
    532
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176413100

Descripción general

Descripción del fabricante
53213 U EMPUJE BRG