Motion
QF50XSD
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 50, mordaza recta, QD con casquillo, Material de acero
Artículo MI #03000888
No. Fabricante QF50XSD
Precio372.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 50, mordaza recta, QD con casquillo, Material de acero
Artículo MI #03000888
No. Fabricante QF50XSD
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
Su precio$372.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.5200 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4800 pulg.
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450054065
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450054065

Descripción general

Descripción del fabricante
QF50XSD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo