Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8-1/2 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Capacidad máxima de la mordaza1.1250 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- UPC_NO076174909487
- Tipo de llaveLlave ajustable