Motion
90-950
Llave Ajustable - Longitud Total 12-1/2 in, Material de Acero de Aleación, Acabado Negro, Mango de Agarre de Amortiguación, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.5000 in
Artículo MI #03001038
No. Fabricante 90-950
Precio56.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 12-1/2 in, Material de Acero de Aleación, Acabado Negro, Mango de Agarre de Amortiguación, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.5000 in
Artículo MI #03001038
No. Fabricante 90-950

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$56.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.5000 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • UPC_NO
    076174909500
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
90-950 LLAVE AJUSTABLE MAXSTEEL 12"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good