Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Distancia del haz75 m
- Altura total10-3/4 pulg.
- Peso0.94 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Química de la bateríaAlcalina
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Características de diseñoCabezal giratorio
- Características y beneficios• El diseño patentado del trípode ofrece comodidad manos libres • La tecnología 369 permite que la linterna funcione con baterías AA 3, 6 o 9 • La tecnología de un solo LED proporciona un haz de puntos fuertes • El cabezal multiposición enfoca la luz exactamente donde usted lo desea • Patas de trípode de construcción de aluminio anodizado • Lente resistente a roturas • Brillo: 30 lúmenes
- Ángulo giratorio del cabezal120 °
- Vida útil de la lámpara100000 h
- Color de bombilla LEDBlanco
- Material de la lentePolicarbonato
- Salida de lúmenes30 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento41.5 h
- Número de baterías3
- Número de LED1
- Número de modos de luz1
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaResistente a los impactos
- Estándares cumplidosANSI, CE, RoHS
- TipoLinterna de trípode
- UPC_NO076174706482
Descripción general
- El diseño patentado del trípode ofrece comodidad manos libres
- La tecnología 369 permite que la linterna funcione con 3, 6 o 9 pilas AA
- La tecnología de LED único proporciona un haz de punto fuerte
- El cabezal multiposición enfoca la luz exactamente donde usted lo desea
- Patas de trípode de construcción de aluminio anodizado
- Lente resistente a roturas
- Brillo: 30 lúmenes