Especificaciones
Dimensiones
- Altura total39.8 mm
- Longitud total37.4 mm
- Ancho general17.5 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPTF
Detalles
- AcciónActuación directa
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de válvula de retenciónAguja
- Sexo de conexiónMujer, hombre
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Caudal máximo3.2 gpm
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Presión máxima de trabajo2000 psi
- Tipo de montajeEn línea
- Compensación de presiónPresión compensada
- Material del selloFluoropolímero
- TipoAguja