Especificaciones
Dimensiones
- Altura total54.9 mm
- Longitud total44.5 mm
- Ancho general19.1 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPTF
Detalles
- AcciónActuación directa
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de válvula de retenciónAguja
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Caudal máximo10 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Presión máxima de trabajo5000 psi
- Tipo de montajeEn línea
- Compensación de presiónPresión compensada
- Material del selloNitrilo
- TipoAguja