Motion
16-974
Cincel de madera FatMax - Material de acero de aleación, 3/8 pulg., 10 mm de ancho de corte, 9 pulg. OAL
Artículo MI #03001459
No. Fabricante 16-974
Precio19.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel de madera FatMax - Material de acero de aleación, 3/8 pulg., 10 mm de ancho de corte, 9 pulg. OAL
Artículo MI #03001459
No. Fabricante 16-974
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
Precio19.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    108 mm
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg., 10 mm
  • Ancho de corte
    3/8 pulg., 10 mm
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Aplicación
    Trabajo de madera
  • Tipo de cincel
    Madera
  • Estilo de mango/cabezal
    Resistencia al astillamiento
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    076174169744

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA CORTA 16-974 CINCEL "FATMAX" 3/

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo