Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla130 mm
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg., 12.70 mm
- Ancho de corte1/2 pulg., 12 mm
- Longitud total9.0000 pulg.
- Peso0.45 lb
Detalles
- AplicaciónTrabajo de madera
- Material de la hojaCromo
- Tipo de cincelMadera
- Estilo de mango/cabezalResistencia al astillamiento
- Incluye protector de manosProtector de manos no incluido
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO076174169751