Motion
16-977
Cincel de madera FatMax - Material de acero de aleación, 3/4 pulg., 18 mm de ancho de corte, 9 pulg. OAL
Artículo MI #03001462
No. Fabricante 16-977
Precio20.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel de madera FatMax - Material de acero de aleación, 3/4 pulg., 18 mm de ancho de corte, 9 pulg. OAL
Artículo MI #03001462
No. Fabricante 16-977

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    108 mm
  • Anchura de la cuchilla
    3/4 pulg., 18 mm
  • Ancho de corte
    3/4 pulg., 18 mm
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Aplicación
    Trabajo de madera
  • Material de la hoja
    Cromo
  • Tipo de cincel
    Madera
  • Estilo de mango/cabezal
    Resistencia al astillamiento
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    076174169775

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA CORTA 16-977 CINCEL "FATMAX" 3/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo