Motion
33-530
Cinta métrica: longitud de la hoja de 30 ft, ancho de la hoja de 1 in, color de la hoja amarillo, color del cuerpo cromado, material del cuerpo ABS
Artículo MI #03001562
No. Fabricante 33-530
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de la hoja de 30 ft, ancho de la hoja de 1 in, color de la hoja amarillo, color del cuerpo cromado, material del cuerpo ABS
Artículo MI #03001562
No. Fabricante 33-530
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    30 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Longitud destacada
    8 pies
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 19.2"
  • Recubrimiento de cuchillas
    Milar/poliéster
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Cromado
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
33-530 BOLSO 1X30 CON AR BL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno