Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg.
- Tamaños de los enchufes1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTorquePlus
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas15
- Número de tomas5 PC
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679573997