Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla26 pulg.
- Longitud total29-3/4 pulg.
- Peso1.64 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Estilo de mangoMadera dura
- Hoja de una o dos carasHoja de una cara
- Los dientes se pueden volver a afilarLos dientes no se pueden volver a afilar
- Tpi11
- UPC_NO076174200652