Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3-5/8 pulg.
- Anchura de la cuchilla1-1/4 pulg.
- Longitud del mango3-7/8 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Tipo de cuchillaFlexible
- Material del mangoMadera
Descripción general
- Hoja flexible endurecida, templada, con puesta a tierra cónica y pulida con alto contenido de carbono diseñada para una larga vida útil
- El mango de madera dura resiste disolventes como diluyentes de pintura
- Cuchilla de espiga completa con sujeción permanente
- Longitud 7-1/2”