Motion
AK66 X 1 HOJA

DODGE
AK66 X 1 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 6.4500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #03001742
No. Fabricante AK66 X 1 SHEAVE
Price$75.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
AK66 X 1 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 6.4500 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #03001742
No. Fabricante AK66 X 1 SHEAVE
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
Su precio$75.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Face Width  
    0.7500 in
  • Length Through Bore  
    1.3750 in
  • Outside Diameter  
    6.4500 in
  • Peso
    3 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829036584
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829036584

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE MA65 1"
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs