Motion
1638 DCTN
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03002936
No. Fabricante 1638 DCTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.7500 in ID, 2.0000 in OD, 0.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03002936
No. Fabricante 1638 DCTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1638 DCTN W/MOBIL SHC460 GREASE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 1638 DCTN es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 2.0000 pulg. y un ancho de 0.5625 pulg., doble sellado para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    1638 DCTN
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
1638 DCTN W/MOBIL SHC460 GREASE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo