Motion
H-1000 1.688 MONTAJE PILOTO LCO NSB

Nexen Group
H-1000 1.688 PILOT MOUNT LCO NSB

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.6875 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #03003000
No. Fabricante H-1000 1.688 PILOT MOUNT LCO NSB
Precio3,180.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
H-1000 1.688 PILOT MOUNT LCO NSB

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.6875 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #03003000
No. Fabricante H-1000 1.688 PILOT MOUNT LCO NSB
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
Precio3,180.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.21°
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    45.20 CV
  • Tamaño del acoplamiento
    8.000 pulg.
  • Inercia del variador
    428.77 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    2.25 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/45T, 50/37T, 60/31T, 80/24T, 100/20T
  • Diámetro total
    10.06 pulg.
  • Longitud total
    8.50 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.8750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    64.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto acoplado por aire con cojinetes sellados. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    4600 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    5.248 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.246 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    50.27 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    230000 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.230
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    H-1000
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 3/8–16 pernos @ 90° en un círculo de 5.625 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    180.44 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284264839

Descripción general

Descripción del fabricante
810066 H-1000 1.688,MONTURA DEL PILOTO,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo