Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del disco0.50 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoPrimavera/hidráulico
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno547 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno31.0 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno77.00 CV
- Serie de frenosCalibrador BD
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-1.437 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
- Factor de par dinámico roto1908 lb-pie
- Factor de par dinámico fuera de caja1326 lb-pie
- Compromiso/liberaciónPrimavera/hidráulico
- Kit de orientación933599
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima1500 psi
- Par de freno estático máx.22183 pulg-lbs con un disco de 24.000"
- Presión mínima de liberación170 psi
- ModeloBD
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción933598
- RestriccionesConsulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas
- Factor de par estático roto2100 lb-pie
- Factor de par estático fuera de caja1447 lb-pie
- UPC_NO662284264570
Descripción general
- Los actuadores accionados por resorte se montan a ambos lados del freno
- Las conexiones hidráulicas se pueden girar 360 grados alrededor del eje del actuador
- Las zapatas están montadas con pasadores de retención para una rápida sustitución
- Las zapatas SPC se ajustan a los frenos de pinza modelo BD para una vida útil más larga y una tasa de entrada máxima más alta
- Todos los puntos de pivote tienen cojinetes lubricados de por vida
- Discos opcionales de 12 a 24 pulgadas de diámetro
- Velocidades de disco de hasta 3200 rpm con discos de 14 pulgadas
- Compatible con buje QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas