Especificaciones
Dimensions
- Rango de tamaños de orificio1.7500 pulg.
- Diámetro del disco14 pulg.
- Grosor del disco2.06 pulg.
- Estándar de par dinámico máx.9086 pulg.
- Diámetro total20.75 pulg.
- Longitud total9.06 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Details
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión enfriado por aire y perforado transversal de alta resistencia XTBA 14 , con capacidad térmica de hasta 27.1 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Serie de frenosXTBA14
- Pinzas835451
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Mejora de la refrigeración835175
- Dirección de rotaciónEn sentido contrario al de las agujas del reloj
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Kit de orientación835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores835448
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.27.10 CV
- Par dinámico máximo bajo4809 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.2400 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónNinguna
- Inercia del eje1000.80 lb/pulg2
- Par bajo coeficiente Cal 80 Psi687 pulg.
- Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi9 pulg.
- Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi1298 pulg.
- Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi16 pulg.
- UPC_NO662284264488
Descripción general
Descripción del fabricante
835679 XTBA-14 CUBO DEL ROTOR,1.750,C
- XTBA es un puente múltiple con rotores de perforación cruzada de alta resistencia y freno de control de tensión refrigerado por aire
- Los modelos con rotores de 10, 12, 14 y 18 pulgadas proporcionan una capacidad térmica de hasta 32 caballos de fuerza