Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del freno11
- Círculo de pernos de entrada265 mm
- Diámetro del orificio de entrada42 mm
- D.E. del piloto de entrada230 mm
- Círculo del perno de salida265 mm
- D.E. del piloto de salida230 mm
- Diámetro del eje de salida42 mm
- Longitud del eje de salida92 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Details
- 2D Dibujo
- AccionamientoPrimavera
- Detalles adicionalesIncluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado85 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado145 ms
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarPintura acrílica negra
- Tipo de estructuraIEC
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.9 bar
- RPM Máx.5000 rpm
- Presión mínima de liberación3.3 bar
- Configuración de montajeBrida cuadrada
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Capacidad de carga suspendida112 N
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Control recomendado964650
- Tipo de devoluciónAire
- SerieSBP11
- Inercia del eje0.00379 kg/cm2
- Capacidad de par estático75 N-m
- Rigidez torsional156000 N-m/rad
- UPC_NO662284264440
Descripción general
Descripción del fabricante
965202-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 42 MM
- Resorte activado
- Cero holgura
- Baja inercia
- 20-50 % más par que la competencia