Motion
SBP3-16.0-040-080-07-100-16.0-NO-ST

Nexen Group
SBP3-16.0-040-080-07-100-16.0-NO-ST

Freno de servomotor neumático - Serie SBP03 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 16 mm, diámetro de eje de salida de 16 mm, máx. 10000 rpm, acabado anodizado negro, tamaño 3
Artículo MI #03003093
No. Fabricante SBP3-16.0-040-080-07-100-16.0-NO-ST
Price$2,023.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
SBP3-16.0-040-080-07-100-16.0-NO-ST

Freno de servomotor neumático - Serie SBP03 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 16 mm, diámetro de eje de salida de 16 mm, máx. 10000 rpm, acabado anodizado negro, tamaño 3
Artículo MI #03003093
No. Fabricante SBP3-16.0-040-080-07-100-16.0-NO-ST
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
Price$2,023.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del freno
    3
  • Círculo de pernos de entrada
    De 90 a 109 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    16 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    80 mm
  • Círculo del perno de salida
    De 100 a 109 mm
  • D.E. del piloto de salida
    80 mm
  • Diámetro del eje de salida
    16 mm
  • Longitud del eje de salida
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Details

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Detalles adicionales
    Incluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    12 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    75 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Tipo de estructura
    IEC
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    3.4 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    1070 N
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Aire
  • Serie
    SBP03
  • Inercia del eje
    0.50 kg/cm2
  • Capacidad de par estático
    5 N-m
  • Rigidez torsional
    9613 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284262989

Descripción general

Descripción del fabricante
964720-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 16 MM
  • Resorte activado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • 20-50 % más par que la competencia

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo