Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Inercia del variador16.35 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continuaComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/74T, 35/50T, 40-41/38T, 50/32T, 60/27T, 80/21T
- Diámetro total5.73 pulg.
- Longitud total6.30 pulg.
- Diámetro del piloto4.0000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso20.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto multidisco LSCC proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño y económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Ideal para transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
- Vida útil aproximada frente al embragueComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado6.260 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo3.836 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.250 rpm a 80 psi rpm, 300 rpm a 70 psi rpm, 350 rpm a 60 psi rpm, 450 rpm a 50 psi rpm, 750 rpm a 40 psi rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloLSCC-54
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 5/16–18 pernos @ 90° en un círculo de 4.750 pulgadas
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje7.34 lb/pulg2
- UPC_NO662284262576