Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Tipo de accesorio843600 (tambor de freno K), 843601 (tambor de freno K 1.500" sin K.W. NSB), 843602 (tambor de freno K 1.500" NSB), 844000 (tambor de freno K 1.000" sin K.W.), 844001 (tambor de freno K 1.000" K.W.), 844002 (tambor de freno K 1.625" K.W.), 843700 (bizcocho K)
- Detalles adicionalesEste conjunto de freno se arrastrará al tambor a menos que se utilice el soporte de autocentrado.
- Vida útil aproximada frente al freno665 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado12.566 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo6.283 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno1.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno70000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno1.50 CV
- Serie de frenosK
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación845171
- Características y beneficios• Enchapado en níquel
- FinalizarEnchapado en níquel
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.0.50 CV
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.1200 pulg.
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Control recomendado940011 (N.A. de 3-Way), 940012 (N.C. de 3-Way), 940017 (N.C. 3-Way 0-100 PSI), 940021 (3 vías 5-100 PSI)
- Inercia del eje9.79 lb/pulg2
- UPC_NO662284262538
Descripción general
- Enchapado en níquel