Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.22°
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Inercia del variador349.01 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
- Diámetro del piloto7.375 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso70.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEngranado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, embrague de diente. Par instantáneo de hasta 32,000 in-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. 13 Tamaños de orificio que van de 0.875 a 2.938 pulgadas. Interacciones positivas para un posicionamiento y registro precisos. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles para aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. 8 Los modelos ofrecen flexibilidad de diseño. Rodamientos de bolas radiales sellados. Diseño de montaje piloto con orificios de montaje roscados. El diseño de montaje en eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Posibilidad de montar una polea, piñón o engranaje en el embrague. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
- Volumen de la cámara de aire2.647 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.2000 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.8170 pulg.
- Modelo5H80PSP
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 8.500 pulg.
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje73.45 lb/pulg2
- UPC_NO662284262170