Motion
RH306D
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, 6.000 in carrera, 11.063 in retraído, 17.063 in extendido
Artículo MI #03003318
No. Fabricante RH306D
Precio3,904.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, 6.000 in carrera, 11.063 in retraído, 17.063 in extendido
Artículo MI #03003318
No. Fabricante RH306D
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
Su precio$3,904.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.739 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1.266 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    1.625 pulg.
  • Altura extendida
    17.063 pulg.
  • Tamaño de rosca de plaquita
    2 – 12
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.500 pulg.
  • Altura retraída
    11.063 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    5.890 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    7/16 – 20 x 3-5/8
  • Capacidad de aceite
    35.340 pulg.3
  • Presión interna de tracción a capacidad
    8876 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    15 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    3.380 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    20.280 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    16.90 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    29.50 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RH306D CILINDRO, 30 TONELADAS, CARRERA DE 6"
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
  • La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo