Motion
L30-06AMB
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 3/4 NPT , tazón de metal, flujo máximo de 196 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #03003404
No. Fabricante L30-06AMB
Price$517.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 3/4 NPT , tazón de metal, flujo máximo de 196 scfm, capacidad de aceite de 26.00 oz
Artículo MI #03003404
No. Fabricante L30-06AMB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$517.39/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    10.35 pulg.
  • Ancho general
    4.61 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Details

  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Tipo de lubricador
    Estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Caudal máximo
    196 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Oil Capacity  
    26.00 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 150 °F
  • Serie
    L30

Descripción general

Descripción del fabricante
L30-06-AMB LUBICADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo