Especificaciones
Dimensiones
- Grosor0.02 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- MaterialAcero de aleación
- Número de cuchillas50
- Borde simple o dobleIndividual
- UPC_NO076174799231
Descripción general
- Acero con alto contenido de carbono
- Las secciones de la hoja se desprenden para proporcionar puntos de corte frescos y afilados
- Ocho puntos de corte por hoja
- Compatible con la mayoría de cuchillas de 18 mm
- Hoja 4-1/4”