Motion
15-892K
Sierra auxiliar manual, estilo marco: uso estándar, longitud de la cuchilla: 12", longitud total: 17", profundidad de la garganta: 4"
Artículo MI #03003425
No. Fabricante 15-892K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar manual, estilo marco: uso estándar, longitud de la cuchilla: 12", longitud total: 17", profundidad de la garganta: 4"
Artículo MI #03003425
No. Fabricante 15-892K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Longitud
    17 pulg.
  • Longitud total
    17 pulg.
  • Dientes por pulgada
    24
  • Profundidad del cuello
    4 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Metal
  • Material de la hoja
    Acero
  • Hoja(s) incluidas
    Acero al carbono 12" (18 TPI)
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Polímero de alto impacto/Núcleo de acero
  • Estilo de marco
    Servicio estándar
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo antideslizante
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo ajustable
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
15-892K HACKSAW CAMBIO RÁPIDO BAJO PERFIL
  • Palanca de fácil apertura para un cambio de cuchilla rápido y fácil
  • Nariz inclinada para acceder a lugares estrechos y de difícil acceso
  • Hoja de alta tensión para cortes rectos y precisos
  • Empuñadura antideslizante de diseño ergonómico
  • 216 Número de dientes
  • Longitud del mango de 5 pulg.
  • Sin llave

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo