Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Longitud total10.0 pulg.
- Grosor1.625 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho1.625 pulg.
Detalles
- Tipo de archivoMano
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Para usar conMadera
- Mango incluidoNo
- MaterialAcero
- Compatibilidad de la planadora21-295, 21-296
- Serie21
- FormaRectángulo
- UPC_NO076174212938
- GarantíaNinguna
Descripción general
- Cuchilla multiusos para uso en la mayoría de las superficies La cuchilla de corte estándar tiene dientes a ras del borde de la cuchilla para trabajar en los bordes Hoja esculpida a máquina para dientes 50 % más afilados