Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-1/16 pulg., 1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 2-1/8 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/4 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Estilo de mangoSeguro contra ESD
- IncluyePunta larga de 4-3/4" con cortador
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Cabezal intercambiableHerramienta de cabezal no intercambiable
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Forma de la narizCurvado, largo
- Número de piezas4
- Tipo de alicateDiagonal, Punta larga con cortador, Punta larga
- UPC_NO662679971793