Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-1/8 pulg., 1/2 pulg., 15/16 pulg., 2-1/8 pulg., 3/8 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/4 pulg., 5-3/4 pulg.
- Peso1.33 lb
Detalles
- Estilo de mangoSeguro contra ESD
- IncluyeAlicates de punta fina de aguja de 5-3/4"
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Cabezal intercambiableHerramienta de cabezal no intercambiable
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de piezas6
- Tipo de alicateCortador en ángulo, diagonal, cortador de extremo, punta de aguja
- UPC_NO662679971809